Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Rackplatte - Schwarz - 3U - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7024343
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42630
EAN/GTIN:
     4043619426300
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
delock rack zubehör
rack zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Rackplatte - Schwarz - 3U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  42630
Modell  
EAN/UPC  4043619426300

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Rackplatte - 3U
Produkttyp  Rackplatte
Packungsinhalt  4 Käfigmuttern, 4 x Schrauben, 48,30cm (19") pull-out plate
Farbe  Schwarz
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  3U
Produktmaterial  Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.5 cm x 37.5 cm x 13.5 cm
Funktionen  Ausziehen, Kartonverpackung

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rackplatte
Produktmaterial  Metall
Packungsinhalt  4 Käfigmuttern, 4 x Schrauben, 48,30cm (19") pull-out plate
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  3U
Breite  48.5 cm
Tiefe  37.5 cm
Höhe  13.5 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Ausziehen, Kartonverpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Produkttyp:
Rackplatte
Produktmaterial:
Metall
Packungsinhalt:
4 Käfigmuttern, 4 x Schrauben, 48,30cm (19") pull-out plate
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
3U
Breite:
48.5 cm
Tiefe:
37.5 cm
Höhe:
13.5 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Ausziehen, Kartonverpackung
Weitere Suchbegriffe: delock, 42630, schwarz, ausziehbarer, boden, rackplatte, 48.3, 4014619522736, 19zoll, [42630], 4826cm, 26cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 29,47*
€ 39,80*
5 Tage
12
€ 9,90*
ab € 34,55*
€ 46,49*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,95*
€ 46,91*
€ 4,70*
ab € 36,86*
€ 49,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,85*
€ 59,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.