Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AMD EPYC 72F3 - 3.7 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 256 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     2753I-7034798
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000327
EAN/GTIN:
     8592978310516
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu

Übersicht

Kurzinfo  AMD EPYC 72F3 - 3.7 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 256 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  AMD
Hersteller Art. Nr.  100-000000327
Modell  EPYC 72F3
EAN/UPC  8592978310516

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AMD EPYC 72F3 / 3.7 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  AMD EPYC 72F3 (3. Gen.)
Anz. der Kerne  8 Kerne / 16 Threads
Cache-Speicher  256 MB
Geeignete Sockel  Socket SP3
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.1 GHz
Funktionen  AMD Architecture, AMD Guard

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  AMD EPYC 72F3 (3. Gen.)
Anz. der Kerne  8 Kerne
Anz. der Threads  16 Threads
Cache-Speicher  256 MB
Cache-Speicher-Details  L3 - 256 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.1 GHz
Geeignete Sockel  Socket SP3
Thermal Design Power (TDP)  180 W
PCI Express Revision  4.0
Anz. PCI Express Lanes  128
Architektur-Merkmale  AMD Architecture, AMD Guard
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
AMD EPYC 72F3 (3. Gen.)
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Anz. der Threads:
16 Threads
Cache-Speicher:
256 MB
Cache-Speicher-Details:
L3 - 256 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.1 GHz
Geeignete Sockel:
Socket SP3
Thermal Design Power (TDP):
180 W
PCI Express Revision:
4.0
Anz. PCI Express Lanes:
128
Architektur-Merkmale:
AMD Architecture, AMD Guard
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: epyc, 72f3, socket, kerne, threads, 000000327, 100000000327, cachespeicher, cache, speicher, tray, 8core, 180w, milan, 3.7ghz, 256mb, 4260580377756, 8c16t, 37ghz, core, 7ghz, model, server, 8c/16t, turbo, sockel
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 657,88*
€ 696,55*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.679,48*
€ 1.765,06*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.678,53*
€ 1.765,07*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.825,61*
€ 1.913,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.840,79*
€ 1.926,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.765,06*
€ 2.100,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,80*
€ 2.096,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,46*
€ 2.056,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.705,31*
€ 2.029,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,48*
€ 1.998,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.