Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD 1.92TB SAS 2.5" SFF RI M2 (P13237-001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P13237-001 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
HPE P13237-001 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
Artikel-Nr.:
     2753I-7035554
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P13237-001
EAN/GTIN:
     5704174477389
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
HPE SSD 1.92TB SAS 2.5" SFF RI M2 (P13237-001)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hpe nvme ssd sff, internes ssd, interne ssd 2,5", enterprise, 13237, p13237001, 1.92tb, 192tb, 92tb, p13237, hewlett, packard, solid, state, drive
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 717,64*
€ 796,78*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 997,32*
€ 1.097,21*
3 Tage
8
€ 7,50*
ab € 999,84*
€ 1.097,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,21*
€ 1.305,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,67*
€ 1.305,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,89*
€ 1.286,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,91*
€ 1.252,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,32*
€ 1.186,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.