Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermotransferdrucker
>
Artikel
Zebra ZD621t - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 300 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, NFC, Bluetooth LE - Grau (ZD6A143-30EF00EZ)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Zebra
Labelident
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7035611
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
ZD6A143-30EF00EZ
EAN/GTIN:
5704174524427
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Übersicht
Kurzinfo
Zebra ZD621t - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 300 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, NFC, Bluetooth LE - Grau
Gruppe
Drucker
Hersteller
Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.
ZD6A143-30EF00EZ
Modell
ZD621t
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Zebra ZD621t - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht
2.5 kg
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm x 991 mm
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, NFC, Bluetooth LE
RAM Installiert (Max.)
256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)
512 MB
Druckersprache
ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp
Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Funktionen
Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, transmissive/gap sensor, reflective/black mark sensor
Netzwerk
Druckserver
Stromversorgung
Wechselstrom 120/230 V
Farbe
Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
20.2 cm x 26.7 cm x 19.2 cm
Ausführliche Details
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Farbe
Grau
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
4.3"-LCD-Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, NFC, Bluetooth LE
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
Funktionen
Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, transmissive/gap sensor, reflective/black mark sensor
Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ZPL II
2 x skalierbares ZPL
5 x erweiterbares EPL2
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Flash-Speicher
Flash-Speicher
512 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße
Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
118 mm x 991 mm
Mediengrößen
Rolle (1,5 - 11,8 cm)
Max. Druckbreite
108 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x USB host - 4-polig USB Typ A
1 x LAN - RJ-45
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Kernadapter, 2 Bandkerne
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
4.4 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.2 cm
Tiefe
26.7 cm
Höhe
19.2 cm
Gewicht
2.5 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Farbe:
Grau
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland, Europa
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte:
4.3"-LCD-Touchscreen
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, NFC, Bluetooth LE
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
RAM Installiert (Max.):
256 MB
Technologie / Formfaktor:
SDRAM
Flash-Speicher:
512 MB
Max. Mediengröße:
Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
15 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
118 mm x 991 mm
Mediengrößen:
Rolle (1,5 - 11,8 cm)
Max. Druckbreite:
108 mm
Zulässige Medienstärke:
0.08 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
127 mm
Rollenkerndurchmesser:
25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Netzwerk:
Druckserver
Zubehör im Lieferumfang:
2 Kernadapter, 2 Bandkerne
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Power Factor Korrektur:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
4.4 °C
Max. Betriebstemperatur:
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Breite:
20.2 cm
Tiefe:
26.7 cm
Höhe:
19.2 cm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Drucker
>
Label- / Etiketten-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Thermotransferdrucker
,
thermotransferdrucker zebra
,
thermotransferdrucker
,
thermotransferdrucker 300 dpi
,
zebra
,
grau
,
usbhost
,
ethernet
,
zd621t
,
etikettendrucker
,
thermotransfer
,
max.):
,
zd6a14330ef00ez
,
300dpi
,
zd6a143
,
30ef00ez
,
rolle
,
mm/sek.
,
seriell
,
punkte/mm
,
rs232
,
sensor
,
mmsek
,
punktemm
,
farbe
,
host
,
punkte
,
color
,
touch
,
zd621
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3500
3 Tage
299
Frei Haus
ab € 538,55*
€ 588,88*
Lager 2218
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 541,71*
€ 591,16*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 546,58*
€ 594,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 544,43*
€ 595,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 555,05*
€ 604,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,23*
€ 719,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,98*
€ 710,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,63*
€ 705,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,65*
€ 695,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,05*
€ 660,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen