Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simplo L19M3PD5 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen (5B10X02606)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7039578
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10X02606
EAN/GTIN:
     5704174637042
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Simplo L19M3PD5 - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 4120 mAh - 45 Wh - FRU - für ThinkPad E14 Gen 2 20T6, 20T7, 20TA, 20TB; E15 Gen 2 20T8, 20T9, 20TD, 20TE
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  5B10X02606
Modell  Simplo L19M3PD5
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Simplo L19M3PD5 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4120 mAh - 45 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 4120 mAh - 45 Wh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkPad E14 Gen 2 20T6, 20T7, 20TA, 20TB; E15 Gen 2 20T8, 20T9, 20TD, 20TE

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  4120 mAh - 45 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, KCC, WEEE, PSE Mark, cRUus
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20T6, 20T7, 20TA, 20TB
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20T8, 20T9, 20TD, 20TE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
4120 mAh - 45 Wh
Kennzeichnung:
BSMI, KCC, WEEE, PSE Mark, cRUus
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, l19m3pd5, 5b10x02606, 4120, 02606, sp/c, 11.1v45wh3cell, simplo, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkpad, 20t6, 20t7, 20ta, 20tb;, 20t8, 20t9, 20td, 20te, 111v45wh3cell, 20tb, 1v45wh3cell, laptop, batterie, lithium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
€ 10,00*
ab € 42,67*
€ 44,83*
€ 7,14*
ab € 50,07*
€ 52,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,08*
€ 62,77*
5 Tage
113
€ 1,00*
ab € 60,95*
€ 63,67*
€ 6,90*
ab € 94,13*
€ 97,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.