Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-PDSMK-E-WE Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Kabellos (DS-PDSMK-E-WE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-PDSMK-E-WE
Hikvision DS-PDSMK-E-WE
Artikel-Nr.:
     2753I-7045504
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PDSMK-E-WE
EAN/GTIN:
     6931847172091
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
rauchmelder funk

Hauptmerkmale

Technische Details  
Detektortyp  Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik  Kabellos
Produktfarbe  Weiß
Beste Verwendung  Haus, Büro
Bandbreite  868 MHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
LED-Anzeigen  Leistung
Warnung Dezibel  85 dB
Maximale Reichweite  1600 m
Anzahl  1
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batteriespannung  3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  1
Akku-/Batterietyp  CR123A
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  10,2 cm
Tiefe  48 mm
Gewicht  190,5 g
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Detektortyp:
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik:
Kabellos
Produktfarbe:
Weiß
Beste Verwendung:
Haus, Büro
Bandbreite:
868 MHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Warnung Dezibel:
85 dB
Maximale Reichweite:
1600 m
Anzahl:
1
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
CR123A
Durchmesser:
10,2 cm
Tiefe:
48 mm
Betriebstemperatur:
10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90%
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, dspdsmkewe, hikvision, pdsmk, trix, photoelektrischer, reflexionsmelder, kabellos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,38*
€ 125,66*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 153,22*
€ 189,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.