Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-2CD2323G2-I(2.8MM)(D) Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand (DS-2CD2323G2-I(2.8mm)(D))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-2CD2323G2-I(2.8mm)(D) Turret Überwachungskamera mit 2 Megapixe bis zu 30m Beleuchtung professionelle Überwachungskamera
Hikvision DS-2CD2323G2-I(2.8mm)(D) Turret Überwachungskamera mit 2 Megapixe bis zu 30m Beleuchtung professionelle Überwachungskamera
Artikel-Nr.:
     2753I-7045523
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2323G2-I(2.8mm)(D)
EAN/GTIN:
     6931847165468
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Outdoor
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)  Ja
Tag/ Nachtmodus  Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter  Ja
Anzahl der Sprachen  33
Unterstützte Sprachen  Multi
Dynamischer Bereich  120 dB
Zertifizierung  FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
  
Design  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Produktfarbe  Weiß
Formfaktor  Geschützturm
Gehäusematerial  Aluminium
Schutzfunktion  Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Kamera  
Kameraschwenkkontrolle  Ja
Kamera-Schwenksteuerung  Ja
Drehungswinkel  360°
Betrachtungswinkel (horizontal)  107°
Betrachtungswinkel (vertikal)  57°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal  127°
Neigungswinkelbereich  0 - 75°
Schwenkbereich  0 - 360°
Kamera Verschlusszeit  1/3 - 1/100000 s
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Anzahl der Sensoren  1
Größe des Bildsensors  25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vollbildverfahren  Ja
  
Objektiv  
Anzahl der Linsen  1
Abstandsfeststellung  44 m
Abstandsbeobachtung  17 m
Abstandserkennung  9 m
Maximale Blendenzahl  1,6
Abstandsermittlung  4 m
Feste Brennweite  2,8 mm
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  30 m
LED Typ  IR
Infrarot-Wellenlänge  850 nm
  
Video  
Maximale Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt  2 MP
Videokompressionsformate  H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen  640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  30 fps
Videostreaming  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung  Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung  Ja
Bitratenkontrolle  Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit  32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation  Ja
Highlight-Kompensation (HLC)  Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung  Ja
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Bluetooth  Nein
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet
Netzstandard  IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Zahl der Benutzer  32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene  Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Live-View  Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle  6 Kanäle
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  256 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Sicherheit  
Passwortschutz  Ja
Video-Bewegungsmelder  Ja
IP-Adressen Filter  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung  Ja
Datenschutz  Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften  Kreuzungslinie, Gesichtserkennung, Eindringen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection
Anti-Flimmern  Ja
Herzschlag  Ja
Spiegel  Ja
Digitales Wasserzeichen  Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail  Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR)  Ja
  
Management-Funktionen  
Reset-Knopf  Ja
Verhaltensanalyse  Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)  6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))  7,5 W
DC-Ausgang Volt  12
DC Ausgangssstrom  0,5 A
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  96,3 mm
Durchmesser  12,7 cm
Gewicht  560 g
Verpackungsbreite  150 mm
Verpackungstiefe  150 mm
Verpackungshöhe  141 mm
Paketgewicht  770 g
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1
  
Technische Details  
Objektivanschluss  M12
Nachhaltigkeitszertifikate  REACH, RoHS
  
Netzwerk  
Clientinteroperabilität  iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Outdoor
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Anzahl der Sprachen:
33
Unterstützte Sprachen:
Multi
Dynamischer Bereich:
120 dB
Zertifizierung:
FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B,
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Geschützturm
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Kameraschwenkkontrolle:
Ja
Kamera-Schwenksteuerung:
Ja
Drehungswinkel:
360°
Betrachtungswinkel (horizontal):
107°
Betrachtungswinkel (vertikal):
57°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
127°
Neigungswinkelbereich:
0 - 75°
Schwenkbereich:
0 - 360°
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/100000 s
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Abstandsfeststellung:
44 m
Abstandsbeobachtung:
17 m
Abstandserkennung:
9 m
Maximale Blendenzahl:
1,6
Abstandsermittlung:
4 m
Feste Brennweite:
2,8 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
30 m
LED Typ:
IR
Infrarot-Wellenlänge:
850 nm
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt:
2 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Bitratenkontrolle:
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit:
32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene:
Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
6 Kanäle
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Datenschutz:
Ja
Anti-Flimmern:
Ja
Herzschlag:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail:
Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR):
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
7,5 W
DC-Ausgang Volt:
12
DC Ausgangssstrom:
0,5 A
Betriebstemperatur:
30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95%
Höhe:
96,3 mm
Durchmesser:
12,7 cm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
141 mm
Paketgewicht:
770 g
Anzahl der Kameras:
1
Objektivanschluss:
M12
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Clientinteroperabilität:
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, 2323, ds2cd2323g2i28mmd, hikvision, ds2cd2323g2i(2.8mm)(d, 2cd2323g2, 1920, 1080, turret, easy, 2.0+, sicherheitskamera, geschützturm, ipsicherheitskamera, outdoor, pixel, decke/wand, geschtzturm, deckewand, decke, wand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 132,19*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 117,61*
€ 148,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,04*
€ 153,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.