Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1502507406-E - LC-D Couplers - Faser - E-2000 - LC - SC - OS2 - Grau - Aluminium (1502507406-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     2753I-7064067
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502507406-E
EAN/GTIN:
     4251394603841
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel lc-duplex
lwl patchpanel

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Duplex  Ja
Anzahl Anschlüsse  24
Stecker  LC-D Couplers
unterstütze Kabeltypen  Faser
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt  Ja
Optischer Kabelverbinder  E-2000, LC, SC
Anzahl Faseranschlüsse  6
Lichtleitertyp  OS2
  
Design  
Produktfarbe  Grau
Material  Aluminium
Montage  Rackeinbau
Rack-Kapazität  1U
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  REACH, RoHS
Enthält nicht  Halogen
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  482,6 mm
Höhe  44,5 mm
Tiefe  244,5 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  380 mm
Verpackungslänge  54 cm
Verpackungshöhe  60 mm
Paketgewicht  1,55 kg
Verpackungsart  Box
  
Logistikdaten  
Ursprungsland  Deutschland

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Duplex:
Ja
Anzahl Anschlüsse:
24
Stecker:
LC-D Couplers
unterstütze Kabeltypen:
Faser
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
E-2000, LC, SC
Anzahl Faseranschlüsse:
6
Lichtleitertyp:
OS2
Produktfarbe:
Grau
Material:
Aluminium
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Breite:
482,6 mm
Höhe:
44,5 mm
Tiefe:
244,5 mm
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungslänge:
54 cm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
1,55 kg
Verpackungsart:
Box
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6 fach patchpanel, 1502507406, 1502507406e, metzconnect, opdat, patchfeld, 6xlcd, blau)os2, metz, connect, couplers, faser, e2000, grau, aluminium, 2000, blauos2, 6xlc, blau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,93*
€ 69,17*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 55,02*
€ 69,29*
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 71,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,21*
€ 72,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,67*
€ 79,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
15081106-E
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.