Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Alarm Keypad - 2nd Generation - Bedienfeld - kabellos - Z-Wave - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ring Alarm Keypad (2nd Gen)
Ring Alarm Keypad (2nd Gen)
Ring Alarm Keypad (2nd Gen)
Artikel-Nr.:
     2753I-7096558
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     4AK1SZ-0EU0
EAN/GTIN:
     0840080555669
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Übersicht

Kurzinfo  Ring Alarm Keypad - 2nd Generation - Bedienfeld - kabellos - Z-Wave - weiß
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Ring
Hersteller Art. Nr.  4AK1SZ-0EU0
Modell  Alarm Keypad
EAN/UPC  0840080555669

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ring Alarm Keypad - 2nd Generation - Bedienfeld - Z-Wave - weiß
Produkttyp  Bedienfeld
Umgebung  Innenbereich
Funktionen  Alarmsicherung
Stromquelle  Batterie, Stromadapter
Konnektivität  Kabellos - Z-Wave
Eingabetyp  Keypad
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 14.9 cm x 2.3 cm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Bedienfeld
Umgebung  Innenbereich
Funktionen  Alarmsicherung
Stromquelle  Batterie, Stromadapter
Anschlusstechnik  Kabellos - Z-Wave
Max. Reichweite (außen)  76 m
Merkmale  Geeignet für Wandmontage, Paniktaste, Away Modus, Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion, Home-Modus
  
Steuereinheit  
Eingabetyp  Keypad
  
Batterie  
Aufladbarer Akku  Wiederaufladbar
Batterie inbegriffen  Ja
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Netzteil, wandhängende Befestigung
Farbe  Weiß
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10 cm
Tiefe  14.9 cm
Höhe  2.3 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Bedienfeld
Umgebung:
Innenbereich
Funktionen:
Alarmsicherung
Stromquelle:
Batterie, Stromadapter
Anschlusstechnik:
Kabellos - Z-Wave
Max. Reichweite (außen):
76 m
Eingabetyp:
Keypad
Aufladbarer Akku:
Wiederaufladbar
Batterie inbegriffen:
Ja
Mitgeliefertes Zubehör:
Netzteil, wandhängende Befestigung
Farbe:
Weiß
Breite:
10 cm
Tiefe:
14.9 cm
Höhe:
2.3 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage ring, alarmanlage, ring, alarm, keypad, 4ak1sz0eu0, weiß, 4ak1sz, 0eu0, gen., sonstigesalarmzubehör, generation, bedienfeld, kabellos, zwave, tasten, sonstigesalarmzubehr, sonstiges, alarmzubehör, wave
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 44,41*
€ 58,47*
€ 4,00*
ab € 56,22*
€ 73,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,22*
€ 73,50*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 114,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.