Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7101113 Herst.-Nr.: 24B7499 EAN/GTIN: 0734646719568 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lexmark - Cyan - original - Tonerpatrone - für Lexmark C2326, XC2326 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Lexmark | Hersteller Art. Nr. | 24B7499 | Modell | | EAN/UPC | 0734646719568 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lexmark - Cyan - original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Cyan | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Kompatibel mit | Lexmark C2326, XC2326 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Cyan | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Lexmark C2326, XC2326 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Cyan | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 6000 Seiten | Kompatibel mit: | Lexmark C2326, XC2326 |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 2326; XC 2326 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, 2326, 24b7499, cyan, 7499, original, tonerpatrone, c2326, xc2326, c/xc2326, 7346467195686, cxc2326, toner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 161,13* | € 198,09* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 194,63* | € 228,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 194,69* | € 228,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 197,28* | € 234,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 212,94* | € 247,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|