Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7102259 Herst.-Nr.: MZ7L3960HBLT-00A07 EAN/GTIN: 8592978366247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung SSD PM897 960 GB SATA (6Gb/s) 2.5" Data Center SSD OEM Produktdetails Bauform | Solid State Drive (SSD) | Formfaktor | 2.5" | Schnittstelle | SATA 6Gb/?s | Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) | Zuverlässigkeitsprognose | 2 Mio. Stunden (MTBF) | Protokoll | AHCI | Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0, Power-Loss Protection | Abmessungen | 100x70x7mm | Kapazität | 960 GB | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Bauform: | Solid State Drive (SSD) | Formfaktor: | 2.5" | Schnittstelle: | SATA 6Gb/?s | Speichermodule: | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) | Zuverlässigkeitsprognose: | 2 Mio. Stunden (MTBF) | Protokoll: | AHCI | Datenschutzfunktionen: | 256bit AES, TCG Opal 2.0, Power-Loss Protection | Abmessungen: | 100x70x7mm | Kapazität: | 960 GB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, samsung ssd 2,5", internes ssd, samsung interne ssd, samsung, 3960, mz7l3960hblt00a07, mz7l3960hblt, 00a07, pm897, 960gb, sata, bulk, 2.5", data, center, dwpd, ent., 63cm, 6gbs, internal, 6gb/s, 2.5in, enterprise, server, workstations, sata3, series, zoll, solid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 250,17* | € 288,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 253,21* | € 289,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 253,61* | € 289,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 252,81* | € 290,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 261,13* | € 299,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|