Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN - Antenne - Smart Home - 1,7 - 3,7 dBi - ungerichtet - innen - Schwarz (12714)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7103799
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12714
EAN/GTIN:
     4043619127146
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne

Übersicht

Kurzinfo  Delock WLAN - Antenne - Smart Home - 1.7 - 3.7 dBi - ungerichtet - innen - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  12714
Modell  WLAN
EAN/UPC  4043619127146

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock WLAN - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.8 cm x 0.8 cm x 4.73 cm
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe  Schwarz
Bestimmt für  Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Innen
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  1.7 - 3.7 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite  0.8 cm
Tiefe  0.8 cm
Höhe  4.73 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Innen
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn  1.7 - 3.7 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  1.57:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x RP-SMA Stecker
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Vertikale Polarisierung, lineare Polarisation
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
0.8 cm
Tiefe:
0.8 cm
Höhe:
4.73 cm
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen
Frequenzbereich:
2.4 - 2.5 GHz
Antennengewinn:
1.7 - 3.7 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
1.57:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x RP-SMA Stecker
Leistungsmerkmale:
Vertikale Polarisierung, lineare Polarisation
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 12714, wlan, antenne, schwarz, b/g/n, rpsma, 80211, 802.11, stecker, omnidirektional, starr, flexiblem, material, smart, home, ungerichtet, innen, 4014619603916, 1737dbi, 7dbi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 4,83*
€ 7,24*
4 Tage
60
€ 9,90*
ab € 5,26*
€ 7,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,37*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,91*
€ 14,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,99*
€ 33,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.