Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell TBT3 40G cable 1.8m (8N0KH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell TBT3 40G cable 1.8m (8N0KH)
Artikel-Nr.:
     2753I-7106885
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     8N0KH
EAN/GTIN:
     5704174407058
Suchbegriffe:
dell
8n0kh
tbt3
cable
Dell TBT3 40G cable 1.8m (8N0KH)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: 1.8m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 7,50*
ab € 41,64*
€ 56,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,27*
€ 90,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.