Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISION TechConnect 3 - Modulares Faceplate-Kit mit Snap-ins und Kabeln - USB Typ C - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7112244
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC3 USBC
EAN/GTIN:
     4783744000005
Suchbegriffe:
vision
usbc
techconnect
modulares

Übersicht

Kurzinfo  VISION TechConnect 3 - Modulares Faceplate-Kit mit Snap-ins und Kabeln - USB Typ C - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Vision
Hersteller Art. Nr.  TC3 USBC
Modell  TechConnect 3
EAN/UPC  4783744000005

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VISION TechConnect 3 modulares Faceplate-Kit mit Snap-ins und Kabeln
Produkttyp  Modulares Faceplate-Kit mit Snap-ins und Kabeln - USB Typ C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.4 cm x 25 cm x 2.1 cm
Gewicht  100 g
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Farbe  Weiß
Portanzahl  1 Anschluss
Kennzeichnung  ISO 9001:2015 / USB 3.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Modulares Faceplate-Kit mit Snap-ins und Kabeln
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  6.4 cm
Tiefe  25 cm
Höhe  2.1 cm
Gewicht  100 g
Farbe  Weiß
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  1 Anschluss
Normen  USB 3.0
Geleisteter Anschluss  1 x 24 pin USB-C weiblich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Aktiv-Booster-Schaltung, 4K Ultra HD, 20 cm Backend-Länge
Kennzeichnung  ISO 9001:2015
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  12 cm
Transporttiefe  20 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Modulares Faceplate-Kit mit Snap-ins und Kabeln
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
6.4 cm
Tiefe:
25 cm
Höhe:
2.1 cm
Farbe:
Weiß
Portanzahl:
1 Anschluss
Normen:
USB 3.0
Geleisteter Anschluss:
1 x 24 pin USB-C weiblich
Leistungsmerkmale:
Aktiv-Booster-Schaltung, 4K Ultra HD, 20 cm Backend-Länge
Kennzeichnung:
ISO 9001:2015
Transportbreite:
12 cm
Transporttiefe:
20 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 35,75*
€ 48,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,67*
€ 62,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.