Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Einsetzwerkzeug für Anschlusskit - 23,5 cm (90516)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK BNC und TNC Montagewerkzeug 23,5 cm
DeLOCK BNC und TNC Montagewerkzeug 23,5 cm
DeLOCK BNC und TNC Montagewerkzeug 23,5 cm
DeLOCK BNC und TNC Montagewerkzeug 23,5 cm
DeLOCK BNC und TNC Montagewerkzeug 23,5 cm
Artikel-Nr.:
     2753I-7143557
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90516
EAN/GTIN:
     4043619905164
Suchbegriffe:
delock
90516
montagewerkzeug
einsetzwerkzeug

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Einsetzwerkzeug für Anschlusskit - 23.5 cm
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  90516
Modell  
EAN/UPC  4043619905164

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Einsetzwerkzeug für Anschlusskit
Produkttyp  Einsetzwerkzeug für Anschlusskit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.4 cm 2.4 cm
Länge  23.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Einsetzwerkzeug für Anschlusskit
Breite  2.4 cm
Höhe  2.4 cm
Länge  23.5 cm
  
Verschiedenes  
Kompatibler Anschlusstyp  BNC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Einsetzwerkzeug für Anschlusskit
Breite:
2.4 cm
Höhe:
2.4 cm
Länge:
23.5 cm
Kompatibler Anschlusstyp:
BNC
Weitere Suchbegriffe: anschlusskit, 23.5, 4014619748242, [90516], 235cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 8,45*
€ 12,09*
€ 6,78*
ab € 9,52*
€ 13,15*
5 Tage
22
€ 9,90*
ab € 9,54*
€ 13,50*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,66*
€ 19,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,93*
€ 39,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.