Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Spin 513 R841T - Flip-Design - Snapdragon 7c Kryo 468 - Chrome OS (with Chrome Education Upgrade) (NX.AA5EG.003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7146320
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AA5EG.003
EAN/GTIN:
     4710886653561
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Übersicht

Kurzinfo  Acer Chromebook Spin 513 R841T - Flip-Design - Snapdragon 7c Kryo 468 - Chrome OS mit Chrome Education Upgrade - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Qualcomm Adreno 618 - Wi-Fi 5, Bluetooth - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Gruppe  Notebooks
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  NX.AA5EG.003
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Chromebook Spin 513 R841T - 33.8 cm (13.3") - Snapdragon 7c Kryo 468 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - Deutsch
Produkttyp  Chromebook - Flip-Design
Betriebssystem  Chrome OS mit Chrome Education Upgrade
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 7c Kryo 468 (2.4 GHz)
Speicher  4 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität  64 GB eMMC
Bildschirm  33.8 cm (13.3") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD
Grafik  Qualcomm Adreno 618
Tastatur  Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Integrierte Webcam  Ja
Netzwerk  802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0
Batterie  2 Zellen - bis zu 14 Stunden
Besonderheiten  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor
Farbe  Stahlgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31 cm x 20.935 cm x 1.555 cm
Gewicht  1.2 kg
Lokalisierung  Region: Deutschland
SAR  1,12 W/kg (Körper), 1,12 W/kg (Gliedmaße), 1,12 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Chromebook - Flip-Design
Betriebssystem  Google Chrome OS mit Chrome Education Upgrade
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Qualcomm Snapdragon 7c Kryo 468
Max. Turbo-Taktfrequenz  2.4 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
  
Speicher  
RAM  4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie  LPDDR4X SDRAM
Nenndrehzahl  4266 MHz
  
Speicherkapazität  
Hauptspeicher  64 GB SSD eMMC - Kingston
  
Bildschirm  
Typ  33.8 cm (13.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung  LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen  Ja (Multi-Touch)
Auflösung  1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild  Ja
Seitenverhältnis des Bildes  16:9
Helligkeit  300 cd/m²
Besonderheiten  Corning Gorilla-Glas, glänzend, CineCrystal, 30 ms Ansprechrate
  
Audio undamp; Video  
Grafikprozessor  Qualcomm Adreno 618
Technologie für die Speicherzuordnung  Shared Video Memory (UMA)
Kamera  Ja - HD
Ton  Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
  
Eingang  
Typ  Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung  Ja
Tastaturlayout  Deutsch
Leistungsmerkmale  Multi-Gesture-Touchpad
  
Kommunikationsformen  
Drahtlos  802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0
Drahtlos-Controller  Qualcomm WCN3991
Besonderheiten  MU-MIMO
  
Batterie  
Technologie  2 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  36 Wh
Betriebszeit  Bis zu 14 Stunden
  
AC-Adapter  
Eingang  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang  45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
  
Verbindungen undamp; Erweiterung  
Schnittstellen  USB 3.2 Gen 1
2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-Eingang-Kombination)
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
  
Verschiedenes  
Farbe  Stahlgrau
Gehäusematerial  Eloxiertes Aluminium
Integrierte Optionen  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor
Leistungsmerkmale  Lautstärkeregler
Zubehör im Lieferumfang  USB-C Stromadapter
SAR-Wert  1,12 W/kg (Körper), 1,12 W/kg (Gliedmaße), 1,12 W/kg (Kopf)
Lokalisation  Region: Deutschland
  
Abmessungen und Gewicht  
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31 cm x 20.935 cm x 1.555 cm
Gewicht  1.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Chromebook - Flip-Design
Betriebssystem:
Google Chrome OS mit Chrome Education Upgrade
CPU:
Qualcomm Snapdragon 7c Kryo 468
Max. Turbo-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
RAM:
4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie:
LPDDR4X SDRAM
Nenndrehzahl:
4266 MHz
Hauptspeicher:
64 GB SSD eMMC - Kingston
Typ:
33.8 cm (13.3") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung:
LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen:
Ja (Multi-Touch)
Auflösung:
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild:
Ja
Seitenverhältnis des Bildes:
16:9
Helligkeit:
300 cd/m²
Grafikprozessor:
Qualcomm Adreno 618
Technologie für die Speicherzuordnung:
Shared Video Memory (UMA)
Kamera:
Ja - HD
Ton:
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Tastatur Hinterbeleuchtung:
Ja
Tastaturlayout:
Deutsch
Leistungsmerkmale:
Multi-Gesture-Touchpad
Drahtlos:
802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0
Drahtlos-Controller:
Qualcomm WCN3991
Besonderheiten:
MU-MIMO
Kapazität:
36 Wh
Betriebszeit:
Bis zu 14 Stunden
Eingang:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang:
45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Farbe:
Stahlgrau
Gehäusematerial:
Eloxiertes Aluminium
Integrierte Optionen:
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor
Zubehör im Lieferumfang:
USB-C Stromadapter
SAR-Wert:
1,12 W/kg (Körper), 1,12 W/kg (Gliedmaße), 1,12 W/kg (Kopf)
Lokalisation:
Region: Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 2in1 Notebook, Convertible, Convertible Laptop, Convertible Notebook, Detachables, Hybrid-Laptop, Hybrid-Notebook, Hybrid-Tablet, Konvertierbare Notebooks, Acer Laptops, Acer Notebooks, Business Laptop, Business Notebook, Chromebook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, acer chromebook 13 zoll, business laptop 13 zoll, business laptop, acer, chrome, spin, 1920, 1080, nxaa5eg003, chromebook, nx.aa5eg.003, snapdragon, aa5eg, emmc, r841ts512, r841t, flipdesign, kryo, with, education, upgrade, qualcomm, adreno, 33.8, 13.3", touchscreen, full, wifi, stahlgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 387,77*
€ 434,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 416,95*
€ 468,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 418,88*
€ 470,40*
5 Tage
23
€ 1,00*
ab € 421,42*
€ 472,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,40*
€ 559,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,05*
€ 554,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,11*
€ 536,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,21*
€ 530,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,88*
€ 498,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00L
ab € 40,59*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,58*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,86*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,37*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,82*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,60*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,37*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,47*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,14*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,70*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,82*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.