Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER XD80 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7154433
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP002TBP34XD8005
EAN/GTIN:
     4713436142966
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER XD80 - Solid-State-Disk - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Silicon Power
Hersteller Art. Nr.  SP002TBP34XD8005
Modell  SILICON POWER XD80
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER XD80 - Solid-State-Disk - 2 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  2 TB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  DRAM-Cache, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, RAID Engine, Aluminium-Kühlkörper
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 4.75 mm
Gewicht  11 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  2 TB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  DRAM-Cache, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, RAID Engine, Aluminium-Kühlkörper
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  4.75 mm
Gewicht  11 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  3400 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 / 10
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
2 TB
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
4.75 mm
Interner Datendurchsatz:
3400 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 / 10
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 134,70*
€ 152,61*
€ 6,78*
ab € 134,67*
€ 152,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.