Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7167287 Herst.-Nr.: P37068-001 EAN/GTIN: 5704174524199 |
| |
|
| | |
| HPE SSD 960GB SFF SAS MU SC MV (P37068-001) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", enterprise, 37068, p37068001, 960gb, p37068, hewlett, packard, mixed |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,24* | € 453,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 495,41* | € 538,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 495,81* | € 538,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 621,45* | € 672,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|