Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star TSP143IIU+ - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics TSP143IIU 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP143IIU 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     2753I-7171213
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39472740
EAN/GTIN:
     4951319240815
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Star TSP143IIU+ - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter - Grau
Gruppe  Drucker
Hersteller  Star Micronics
Hersteller Art. Nr.  39472740
Modell  Star TSP143IIU+
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Star TSP143IIU+ - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp  Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht  1.68 kg
Lokalisierung  Großbritannien
Max. Mediengröße  8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)  80 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Cutter  Ja
Schnittstelle  USB 2.0
Medientyp  Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Funktionen  Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Stromversorgung  DC 24 V
Farbe  Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.2 cm x 20.4 cm x 13.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe  Grau
Lokalisierung  Großbritannien
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Funktionen  Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter  Ja
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Max. Mediengröße  8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)  80 mm
Mediengrößen  8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite  72 mm
Zulässige Medienstärke  0.053 mm - 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  83 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Wandbefestigung, 58 mm breite Papierführungsplatte
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale  Virtual COM Support USB-Anschluss
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  DC 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  46 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  3.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  futurePRNT Receipt ReDesign Software
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.2 cm
Tiefe  20.4 cm
Höhe  13.2 cm
Gewicht  1.68 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Druckertyp:
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe:
Grau
Lokalisierung:
Großbritannien
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB 2.0
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Funktionen:
Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter:
Ja
Medientyp:
Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Max. Mediengröße:
8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst):
80 mm
Mediengrößen:
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite:
72 mm
Zulässige Medienstärke:
0.053 mm - 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
83 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Verbindungen:
1 x USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Wandbefestigung, 58 mm breite Papierführungsplatte
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale:
Virtual COM Support USB-Anschluss
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
DC 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
46 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
3.5 Watt
Software inbegriffen:
futurePRNT Receipt ReDesign Software
ENERGY STAR:
Ja
Breite:
14.2 cm
Tiefe:
20.4 cm
Höhe:
13.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, bondrucker star, bondrucker, star, 39472740, tsp143iiu, micronics, tsp143iiu+, cutter, thermodirekt, belegdrucker, rolle, mm/sek., grau, punkte/mm, 203dpi, dunkelgrau, max.):, mmsek, punktemm, punkte, variable, papierbreite, 58/80mm, druckbreite, 72mm, geschwindigkeit, 200mm/sek.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,07*
€ 123,95*
€ 6,00*
ab € 120,17*
€ 128,56*
€ 1,00*
ab € 125,14*
€ 129,84*
5 Tage
28
€ 1,00*
ab € 133,34*
€ 138,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,01*
€ 140,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30907210
ab € 81,14*
Zubehör
Star
30781822
ab € 51,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.