Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - USB-Konsole - USB-C (W) bis 20-poliger USB 3.1 Header (M) - 30 cm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     2753I-7173493
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33446G
EAN/GTIN:
     4043718300624
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
usb slotbleche
slotbleche

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - USB-Konsole - USB-C (W) bis 20-poliger USB 3.1 Header (M) - 30 cm - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  33446G
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - USB-Konsole - USB-C bis 20-poliger USB 3.1 Header - 30 cm
Typ  USB-Konsole
Besonderheiten  10 Gbps Datenrate
Länge  30 cm
Anschluss  24-poliger USB-C - weiblich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger USB 3.1 Header - männlich
Produktzertifizierungen  USB 3.1 Gen 2
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Konsole
Besonderheiten  10 Gbps Datenrate
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  24-poliger USB-C - weiblich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger USB 3.1 Header - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB 3.1 Gen 2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Konsole
Besonderheiten:
10 Gbps Datenrate
Länge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
24-poliger USB-C - weiblich
Stecker (zweites Ende):
20-poliger USB 3.1 Header - männlich
Kennzeichnung:
USB 3.1 Gen 2
Weitere Suchbegriffe: inline, 33446g, usbc, 33446, slotblende, frontpanel, keya, intern, typc, usbkonsole, 20poliger, header, schwarz, inline®, konsole, poliger, buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 16,55*
5 Tage
464
€ 1,00*
ab € 20,98*
€ 28,89*
€ 6,90*
ab € 21,83*
€ 30,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,33*
€ 44,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.