Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel - Prozessorkühler - für P/N: M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel 1U Heat-Sink CYP1UHSSTD Prozessor Kühlkörper/Radiator Schwarz
Intel 1U Heat-Sink CYP1UHSSTD Prozessor Kühlkörper/Radiator Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7173953
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CYP1UHSSTD
EAN/GTIN:
     0675901869157
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
Kühlkörper
cpu lüfter sockel 4189

Übersicht

Kurzinfo  Intel - Prozessorkühler - für P/N: M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CYP1UHSSTD
Modell  
EAN/UPC  0675901869157

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel - Prozessorkühler
Produkttyp  Prozessorkühler
Funktionen  1U-Höhe
Entwickelt für  P/N: M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessorkühler
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  1U-Höhe
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Prozessorkühler
Leistungsmerkmale:
1U-Höhe
Entwickelt für:
P/N: M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD
Weitere Suchbegriffe: intel, cyp1uhsstd, 5032037194679, lüfter, s4189, passiv/1x, prozessorkühler, p/n:, m50cyp2sb1u, m50cyp2sbstd, heatsink, 4189, lfter, passiv1x, prozessorkhler, passiv, heat, sink
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,70*
€ 62,44*
6 Tage
97
€ 1,00*
ab € 59,71*
€ 62,45*
€ 6,90*
ab € 66,54*
€ 69,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.