Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7173979 Herst.-Nr.: CYPHALFEXTRAIL EAN/GTIN: 5032037196017 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intel - Rack-Schienen-Kit - 2U - für Server System M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312 | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Intel | Hersteller Art. Nr. | CYPHALFEXTRAIL | Modell | | EAN/UPC | 5032037196017 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intel - Rack-Schienen-Kit - 2U | Produkttyp | Rack-Schienen-Kit | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | Funktionen | Unterstützt 1U- und 2U-Formfaktor, Front-to-Rear einstellbar, 560 mm ausziehbar, halbe Regalverlängerung | Entwickelt für | Server System M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Rack-Schienen-Kit | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | Max. Ladegewicht | 31 kg | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Unterstützt 1U- und 2U-Formfaktor, Front-to-Rear einstellbar, 560 mm ausziehbar, halbe Regalverlängerung | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Intel Server System M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,2 kg | Produkttyp: | Rack-Schienen-Kit | Höhe (Rack-Einheiten): | 2U | Max. Ladegewicht: | 31 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rack zubehör, intel, cyphalfextrail, rackschienenkit, server, system, m50cyp1ur204, m50cyp1ur212, m50cyp2ur208, m50cyp2ur312, rack, schienen, teleskopsch., 1u|2u, m50cyp, value, half, extension, rail, zubehör, regalschienenset, teleskopsch, 1u2u, zubehr, regal, schienenset |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,75* | € 70,09* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,20* | € 82,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 63,22* | € 82,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|