Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7173987 Herst.-Nr.: CYPSWITCHMP EAN/GTIN: 5032037210263 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intel - Midplane Upgradekit - NVMe - 2U - für Server System M50CYP2UR208 | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Intel | Hersteller Art. Nr. | CYPSWITCHMP | Modell | | EAN/UPC | 5032037210263 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intel - Midplane Upgradekit - NVMe - 2U | Produkttyp | Midplane Upgradekit - NVMe | Packungsinhalt | Stromkabel, 5-poliges Kabel (7.5 cm), 5-poliges Kabel (18 cm), Kabel 5-polig auf 3-polig (7,5 cm) | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | Entwickelt für | Server System M50CYP2UR208 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Midplane Upgradekit - NVMe | Packungsinhalt | Stromkabel, 5-poliges Kabel (7.5 cm), 5-poliges Kabel (18 cm), Kabel 5-polig auf 3-polig (7,5 cm) | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Intel Server System M50CYP2UR208 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Midplane Upgradekit - NVMe | Höhe (Rack-Einheiten): | 2U | Entwickelt für: | Intel Server System M50CYP2UR208 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: intel, midplane, cypswitchmp, nvme, card, m50cyp, upgradekit, server, system, m50cyp2ur208, erweiterungsplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,15* | € 597,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 562,24* | € 638,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 571,17* | € 647,31* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 629,19* | € 709,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 722,49* | € 808,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|