Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAP Power Supply 150W (IPP-MAP0005-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAP Power Supply 150W (IPP-MAP0005-2)
Artikel-Nr.:
     2753I-7182540
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     IPP-MAP0005-2
EAN/GTIN:
     8717332823888
Suchbegriffe:
bosch
0005
ippmap00052
power
MAP Power Supply 150W (IPP-MAP0005-2)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: supply, 150w, map0005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 341,31*
€ 396,02*
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 338,71*
€ 396,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,02*
€ 471,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,22*
€ 463,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,48*
€ 440,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,31*
€ 406,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.