Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Standard Heat Sink Kit - Kühlkörper / Wärmeableitung - für ProLiant DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Standard Heat Sink Kit - Kühlkörper / Wärmeableitung - für ProLiant DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice
Artikel-Nr.:
     2753I-7183964
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P37034-B21
EAN/GTIN:
     0190017503936
Suchbegriffe:
dl380
gen10
plus
heat

Übersicht

Kurzinfo  HPE Standard Heat Sink Kit - Kühlkörper / Wärmeableitung - für ProLiant DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P37034-B21
Modell  HPE Standard Heat Sink Kit
EAN/UPC  0190017503936

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Standard Heat Sink Kit - Kühlkörper / Wärmeableitung
Produkttyp  Kühlkörper / Wärmeableitung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.69 cm x 20.32 cm x 16.03 cm
Gewicht  620 g
Entwickelt für  ProLiant DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kühlkörper / Wärmeableitung
Breite  16.69 cm
Tiefe  20.32 cm
Höhe  16.03 cm
Gewicht  620 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen10 Plus Network Choice

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Kühlkörper / Wärmeableitung
Breite:
16.69 cm
Tiefe:
20.32 cm
Höhe:
16.03 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.