Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - Read Intensive - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P40496-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC
HPE P40496-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-7189089
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40496-B21
EAN/GTIN:
     0190017508863
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE - SSD - Read Intensive - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P40496-B21
Modell  HPE
EAN/UPC  0190017508863

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - SSD - Read Intensive - 240 GB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  HPE Read Intensive - Solid-State-Disk - 240 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  240 GB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Laufwerkklasse  Read Intensive
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 mm
Gewicht  500 g
Kombiniert mit  HPE Basic Carrier
Entwickelt für  ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Entwickelt für  ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL20 Gen10 Plus Base, DL20 Gen10 Plus Entry, DL20 Gen10 Plus High Performance, DL20 Gen10 Plus Performance, DL325 Gen10 Plus V2, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL325 Gen10 Plus V2 Performance, DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage, DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL365 Gen10 Plus, DL380 Gen10, DL385 Gen10 Plus V2, DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry, ML30 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus Entry (2.5"), ML30 Gen10 Plus Performance (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  240 GB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Höhe  7 mm
Gewicht  500 g
Kombiniert mit  HPE Basic Carrier
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  0.8
SSD-Leistung  250 TB
Laufwerkklasse  Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  520 MBps (lesen)/ 255 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  57000 IOPS
4 KB Random Write  14000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  1.23 Watt (Leerlauf)
2.48 Watt (zufälliges Lesen)
2.48 Watt (zufällige Beschriftung)
2.21 Watt (sequenzielles Lesen)
2.44 Watt (sequenzielles Schreiben)
2.48 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
2.48 Watt (Maximum)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5")
HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Entwickelt für  HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Entry (2.5"), ML30 Gen10 Plus (2.5"), ML30 Gen10 Plus Entry (2.5"), ML30 Gen10 Plus Performance (2.5")
HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
240 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Digitally Signed Firmware
Höhe:
7 mm
Kombiniert mit:
HPE Basic Carrier
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
0.8
SSD-Leistung:
250 TB
Laufwerkklasse:
Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
520 MBps (lesen)/ 255 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
57000 IOPS
4 KB Random Write:
14000 IOPS
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", sata, 40496, p40496b21, read, intensive, multi, vendor, enterprise, 240gb, p40496, hotswap, 2.5", 6gb/s, basic, carrier, 6gbs, swap, zoll, hewlett, packard, stock, 3ywty, 635cm, 25zoll, 35cm, 5zoll
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
€ 8,90*
ab € 99,52*
€ 125,48*
1 Tag
9
pro Stück
€ 9,50*
ab € 104,60*
€ 131,82*
3 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 140,85*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 116,43*
€ 147,15*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 120,83*
€ 151,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
HW2Q6PE
ab € 478,24*
Zubehör
HP
HW3M1E
ab € 1.590,99*
Zubehör
HP
HW3M3E
ab € 2.333,42*
Zubehör
HP
HW3N2E
ab € 2.943,45*
Zubehör
HP
HW2Q5PE
ab € 338,18*
Zubehör
HP
HW2Q9PE
ab € 691,27*
Zubehör
HP
HW3M6E
ab € 1.373,56*
Zubehör
HP
HW3N1E
ab € 2.302,68*
Zubehör
HP
HW3L9E
ab € 2.262,21*
Zubehör
HP
HW3N7E
ab € 3.817,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.