Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Geist Switched Outlet Level Monitoring EC MUU3E1R5-12CF17-2C20A9H00-S - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) (UU30200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7189957
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     UU30200
EAN/GTIN:
     4061471339552
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  Geist Switched Outlet Level Monitoring EC MUU3E1R5-12CF17-2C20A9H00-S - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 120/208/230 V - 3.6 kW - Ethernet 10/100, RS-232, USB - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 12 (12 x IEC 60320 C13/C19) - 48.3 cm (19") - schwarze Pulverbeschichtung - TAA-konform
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Vertiv
Hersteller Art. Nr.  UU30200
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Geist Switched Outlet Level Monitoring EC MUU3E1R5-12CF17-2C20A9H00-S - Stromverteilungseinheit - 3.6 kW - TAA-konform
Gerätetyp  Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Eingangsspannung  Wechselstrom 120/208/230 V
Leistungskapazität  3.6 kW
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen  12 x Stecker IEC 60320 C13/C19
Netzwerk  Ethernet 10/100, RS-232, USB
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, NTP, DHCP, IPv4, IPv6, JSON, RSTP, TACACS+, LDAP, RADIUS
Farbe  Schwarze Pulverbeschichtung
TAA-kompatibel  TAA-konform
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.2 cm x 30.5 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Farbe  Schwarze Pulverbeschichtung
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 120/208/230 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  12 x Stecker IEC 60320 C13/C19
Elektrischer Strom max.  20 A
Leistungskapazität  3.6 kW
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  Ethernet 10/100, RS-232, USB
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, NTP, DHCP, IPv4, IPv6, JSON, RSTP, TACACS+, LDAP, RADIUS
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x management (Fast Ethernet) - RJ-45
1 x Sensor - RJ-12
1 x RS-232 - RJ-45
1 x USB
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  LED-Anzeige, überwacht, IP-Resettaste, Hard-Reboot-Taste
Kennzeichnung  UL 60950, RoHS, FCC Part 15 A
TAA-kompatibel  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Max. Betriebstemperatur  60 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.2 cm
Tiefe  30.5 cm
Höhe  4.4 cm
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  4.54 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Gerätetyp:
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Farbe:
Schwarze Pulverbeschichtung
Eingangsspannung:
Wechselstrom 120/208/230 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse:
1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
12 x Stecker IEC 60320 C13/C19
Elektrischer Strom max.:
20 A
Leistungskapazität:
3.6 kW
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
Ethernet 10/100, RS-232, USB
Besonderheiten:
LED-Anzeige, überwacht, IP-Resettaste, Hard-Reboot-Taste
Kennzeichnung:
UL 60950, RoHS, FCC Part 15 A
TAA-kompatibel:
Ja
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Breite:
43.2 cm
Tiefe:
30.5 cm
Höhe:
4.4 cm
Transportgewicht:
4.54 kg
Weitere Suchbegriffe: vertiv pdu, 19 zoll steckdosenleiste, 60320, vertiv, geist, rack, switched, uu30200, outlet, level, 30200, 230v, input, power, inlet, combi, outputs, 12)c13, monitoring, muu3e1r512cf172c20a9h00s, stromverteilungseinheit, einbaufähig, wechselstrom, 120/208/230, ethernet, 10/100, rs232, eingabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.340,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,59*
€ 1.785,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,74*
€ 1.772,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,64*
€ 1.704,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,40*
€ 1.656,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.340,10*
€ 1.594,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.