Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Mixed Use - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P40504-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA
HPE P40504-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA
Artikel-Nr.:
     2753I-7203193
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40504-B21
EAN/GTIN:
     0190017508948
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Mixed Use - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - mit HPE Basic Carrier
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P40504-B21
Modell  HPE Mixed Use
EAN/UPC  0190017508948

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Mixed Use - Solid-State-Disk - 1.92 TB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  HPE Mixed Use - SSD - 1.92 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  1.92 TB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 mm
Gewicht  500 g
Kombiniert mit  HPE Basic Carrier
Entwickelt für  ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Entwickelt für  ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Entwickelt für  ProLiant DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, ML30 Gen10; SimpliVity 325 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  1.92 TB
NAND-Flash-Speichertyp  TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Digitally Signed Firmware
Höhe  7 mm
Gewicht  500 g
Kombiniert mit  HPE Basic Carrier
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  3.05
SSD-Leistung  10000 TB
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  520 MBps (lesen)/ 480 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  59000 IOPS
4 KB Random Write  31000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" SFF (6.4 cm SFF)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  1.37 Watt (Leerlauf)
3.04 Watt (zufälliges Lesen)
3.04 Watt (zufällige Beschriftung)
3.2 Watt (sequenzielles Lesen)
4.1 Watt (sequenzielles Schreiben)
3.04 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
4.1 Watt (Maximum)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5")
HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Entwickelt für  HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5")
HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")
Entwickelt für  HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Entry (2.5"), ML30 Gen10 Plus (2.5"), ML30 Gen10 Plus Entry (2.5"), ML30 Gen10 Plus Performance (2.5")
HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
1.92 TB
NAND-Flash-Speichertyp:
TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Digitally Signed Firmware
Höhe:
7 mm
Kombiniert mit:
HPE Basic Carrier
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
3.05
SSD-Leistung:
10000 TB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
520 MBps (lesen)/ 480 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
59000 IOPS
4 KB Random Write:
31000 IOPS
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", sata, enterprise, 40504, p40504b21, mixed, multi, vendor, 1.92tb, 2.5", 192tb, 92tb, p40504, 1.92, hotswap, 6gb/s, basic, carrier, 6gbs, swap, hewlett, packard, stock, zoll, spare, 635cm, 25zoll
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 594,99*
€ 651,73*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 608,14*
€ 666,53*
3 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 607,24*
€ 666,54*
1 Tag
9
pro Stück
€ 9,50*
ab € 647,94*
€ 707,48*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 684,67*
€ 745,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,53*
€ 793,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,29*
€ 786,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,62*
€ 781,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,47*
€ 766,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,14*
€ 723,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.