Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei MateStation B515 53012CPF PC 4600G Midi Tower AMD Ryzen™ 5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz (53012CPF_KIT2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei MateStation B515 53012CPF PC 4600G Midi Tower AMD Ryzen™ 5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Schwarz (53012CPF_KIT2)
Artikel-Nr.:
     2753I-7204750
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53012CPF_KIT2
EAN/GTIN:
     6941487230365
Suchbegriffe:
53012
huawei
53012cpf
53012cpfkit2

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller  AMD
Prozessor  4600G
Prozessor-Taktfrequenz  3,7 GHz
Prozessorgeneration  3rd Generation AMD Ryzen 5
Anzahl Prozessorkerne  6
Prozessor Boost-Frequenz  4,2 GHz
Prozessor-Cache  8 MB
Prozessor Cache Typ  L3
Prozessor-Threads  12
  
Speicher  
RAM-Speicher  8 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz  3200 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  256 GB
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Speichermedien  SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke  1
Gesamtkapazität der SSDs  256 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  256 GB
SSD Schnittstelle  NVMe
SSD-Formfaktor  M.2
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Nein
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell  AMD Radeon Graphics
Integrierte Grafikadapter-Cores  7
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp  2x2
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
Mikrofon-Eingang  Ja
Line-out  Ja
Line-in  Ja
Anzahl serielle Anschlüsse  1
  
Design  
Gehäusetyp  Midi Tower
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Produkttyp  PC
Marktpositionierung  Business
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 10 Pro
Kostenloses Upgrade auf Windows 11  Ja
  
Leistung  
Stromversorgung  300 W
  
Zertifikate  
Zertifizierung  TÜV Rheinland
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  93 mm
Tiefe  315,5 mm
Höhe  293 mm
Gewicht  4,2 kg
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein
Mitgelieferte Kabel  AC

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
4600G
Prozessor-Taktfrequenz:
3,7 GHz
Prozessorgeneration:
3rd Generation AMD Ryzen 5
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4,2 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Prozessor-Threads:
12
RAM-Speicher:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell:
AMD Radeon Graphics
Integrierte Grafikadapter-Cores:
7
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Gehäusetyp:
Midi Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Business
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Kostenloses Upgrade auf Windows 11:
Ja
Stromversorgung:
300 W
Zertifizierung:
TÜV Rheinland
Breite:
93 mm
Tiefe:
315,5 mm
Höhe:
293 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Mitgelieferte Kabel:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.