Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks ®-BASIC-S--®-BASIC-S--Modular-Kabel, Western-Stecker 8/8 auf Western-Stecker 8/8, 15m (BS70095-8/8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7217215
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70095-8/8
EAN/GTIN:
     4017538985859
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 15m schwarz
patch kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  15 m
Kabelstandard  Cat8
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Kupfer
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Jackenmaterial  Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
15 m
Kabelstandard:
Cat8
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Jackenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel schwarz, shiverpeaks, westernstecker, western, stecker, 70095, bs7009588, bs700958/8, basicsbasicsmodularkabel, bs70095, ®basics®basicsmodularkabel, basic, modular, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 4,50*
ab € 4,10*
€ 5,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,15*
€ 30,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.