| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7251082 Herst.-Nr.: 06-15075 EAN/GTIN: 4017538077820 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,2 CCA rot/schwarz 10m (06-15075) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel rot/schwarz, 15075, 0615075, s/conn, maximum, connectivity, lautsprecherkabel, rot/schwarz, shiverpeaks, sconn, 075mm, 24x02, rotschwarz, conn, 75mm², 24x0, schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,57* | € 2,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,47* | € 35,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|