Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN maximum connectivity Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, schwarz, 50,0m (75250-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 75250-S Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
S/CONN 75250-S Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-7252284
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     75250-S
EAN/GTIN:
     4017538095947
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
S/CONN maximum connectivity Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, SF/UTP, schwarz, 50,0m (75250-S)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: cat 5e sf/utp patchkabel, patch kabel, patch-kabel sf-utp, 75250, 75250s, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkkabelpatchkabel, cat., sf/utp, schwarz, shiverpeaks, sconn, sfutp, 500m, conn, netzwerkkabel, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
€ 4,50*
ab € 10,76*
€ 11,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,92*
€ 36,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.