Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70230-8/4 Telefonkabel 10 m Schwarz (BS70230-8/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7253829
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70230-8/4
EAN/GTIN:
     4017538003331
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
modularkabel rj-10

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  10 m
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Kabeltyp  Flach

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabeltyp:
Flach
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, 70230, bs7023084, bs702308/4, bs70230, basicswesternstecker, westernkupplung, telefonkabel, schwarz, basic, western, stecker, kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 4,50*
ab € 2,18*
€ 2,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,85*
€ 27,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.