Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS71230-6 Drahtverbinder 3xRJ-12 Schwarz (BS71230-6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7253856
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS71230-6
EAN/GTIN:
     4017538034045
Suchbegriffe:
RJ-12 Kupplung
Western stecker
Westernstecker
rj-12 kupplung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Stecker  3xRJ-12
Produktfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers  Gerade
Material  Kunststoff
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Abschirmung Steckverbinder  Ja
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Stecker:
3xRJ-12
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers:
Gerade
Material:
Kunststoff
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, 71230, bs712306, bs71230, basicswesternstecker, westernkupplung, festadapter, drahtverbinder, 3xrj12, schwarz, basic, western, stecker, kupplung, 3xrj
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
993
€ 4,50*
ab € 1,10*
€ 1,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,16*
€ 35,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.