Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7271929 Herst.-Nr.: 00201101 EAN/GTIN: 4047443470034 |
| |
|
| | |
| Produkttext Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 6 m | Anschluss 1 | TAE-U | Anschluss 2 | TAE-U | Produktfarbe | Schwarz | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabellänge: | 6 m | Anschluss 1: | TAE-U | Anschluss 2: | TAE-U | Produktfarbe: | Schwarz | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, TAE Kabel, TAE Verlängerungskabel, tae verlängerungskabel 6m, alarmkabel, 00201101, hama, verlängerungskabel, taeustecker, taeukupplung, verlngerungskabel, stecker, kupplung, telefonkabel, schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,63* | € 8,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,67* | € 8,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,31* | € 17,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 6,95* | ab € 13,31* | € 18,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|