Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7271930 Herst.-Nr.: 00201102 EAN/GTIN: 4047443470010 |
| |
|
| | |
| Produkttext Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 10 m | Anschluss 1 | TAE-U | Anschluss 2 | TAE-U | Produktfarbe | Schwarz | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Kabellänge: | 10 m | Anschluss 1: | TAE-U | Anschluss 2: | TAE-U | Produktfarbe: | Schwarz | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, TAE Kabel, TAE Verlängerungskabel, tae verlängerungskabel 10m, alarmkabel, 00201102, hama, verlngerungskabel, taeustecker, taeukupplung, verlängerungskabel, stecker, kupplung, taeu, meter, telefonkabel, schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 9,42* | € 10,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,54* | € 10,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,47* | € 10,32* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,14* | € 15,01* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 15,14* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|