Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - registriert - ECC - für Cisco UCS C225 M6 SFF Rack Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KCS-UC432/16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KCS-UC432/16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     2753I-7282423
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCS-UC432/16G
EAN/GTIN:
     0740617323160
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Kingston - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - registriert - ECC - für Cisco UCS C225 M6 SFF Rack Server
Gruppe  RAM
Hersteller  Kingston
Hersteller Art. Nr.  KCS-UC432/16G
Modell  
EAN/UPC  0740617323160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kingston - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten  CL22
Leistungsmerkmale  Single Rank, registriert
Spannung  1.2 V
Entwickelt für  Cisco UCS C225 M6 SFF Rack Server

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten  CL22
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Single Rank, registriert
Chip-Organisation  X4
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Cisco UCS C225 M6 SFF Rack Server

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten:
CL22
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Single Rank, registriert
Chip-Organisation:
X4
Spannung:
1.2 V
Entwickelt für:
Cisco UCS C225 M6 SFF Rack Server
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Rack Server, Serverspeicher, kingston ddr4 ram 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, kingston, 3200, ddr4, cisco, kcsuc43216g, kcsuc432/16g, modul, dimm, 288pin, pc425600, cl22, registriert, c225, rack, server, 25600, uc432, 16gb, ddr43200mhz, module, 3200mhz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,39*
€ 59,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 63,01*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,06*
€ 65,94*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,62*
€ 70,33*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 115,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.