| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7286458 Herst.-Nr.: BS77422 EAN/GTIN: 4017538034236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Adapter, Mini Displayport Stecker auf VGA Kupplung - Mit dem Mini DisplayPort auf VGA-Adapter können Sie einen herkömmlichen. - Analogmonitor, Projektor oder LCD-Bildschirm mit VGA-Anschluss. - bzw. -Kabel an einen Mac mit einem Mini Displayport anschließen. Hauptmerkmale Merkmale | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | Anschluss 2 | Mini DisplayPort | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Produktfarbe | Grau | | | Sonstige Funktionen | | Kabelfarbe | Grau | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Anschluss 1: | VGA (D-Sub) | Anschluss 2: | Mini DisplayPort | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Produktfarbe: | Grau | Kabelfarbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mini displayport adapterkabel displayport, adapterkabel displayport, adapter displayport mini displayport, shiverpeaks, bs77422, 77422, mini, displayport, basicsadapter, stecker, kupplung, dsub, grau, basic, adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |