Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel - Speicherkabelkit - für Server Board M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD; Server System M50CYP2UR208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel CYPCBLSLMIDPIN Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,16 m
Intel CYPCBLSLMIDPIN Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,16 m
Artikel-Nr.:
     2753I-7287099
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CYPCBLSLMIDPIN
EAN/GTIN:
     0675901950824
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel

Übersicht

Kurzinfo  Intel - Speicherkabelkit - für Server Board M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD; Server System M50CYP2UR208
Gruppe  Speicherkabel
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CYPCBLSLMIDPIN
Modell  
EAN/UPC  5032037213110

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Speicherkabelkit
Typ  Speicherkabelkit
Entwickelt für  Server Board M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD; Server System M50CYP2UR208

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Speicherkabels  Speicherkabelkit
  
Konnektivität  
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes  1 x SAS-Kabel - 16 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Intel Server Board M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD
Intel Server System M50CYP2UR208

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ des Speicherkabels:
Speicherkabelkit
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes:
1 x SAS-Kabel - 16 cm
Weitere Suchbegriffe: intel, cypcblslmidpin, slimsas, server, cable, speicherkabelkit, board, m50cyp2sb1u, m50cyp2sbstd;, system, m50cyp2ur208, 4i)(sff8654, 5032037213110, 8654, midplane, m50cyp2sbstd, 4isff8654, kabel, m50cyp2ur, plane
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,50*
€ 50,87*
€ 4,00*
ab € 46,63*
€ 58,56*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 55,04*
€ 68,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.