Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive D3-S4620 Series - SSD - verschlüsselt - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D3 S4620 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 S4620 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
D3 S4620 2.5" 960 GB Serial ATA III TLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     2753I-7287334
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KG960GZ01
EAN/GTIN:
     0735858482677
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Intel Solid-State Drive D3-S4620 Series - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  SSDSC2KG960GZ01
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Solid-State Drive D3-S4620 Series - Solid-State-Disk - 960 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  960 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  960 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology
Höhe  7 mm
  
Leistung  
SSD-Leistung  7.1 PB
Interner Datendurchsatz  550 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  3.2 Watt (aktiv)
1.3 Watt (Leerlauf)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  3.13 g @ 5-800 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
960 GB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Höhe:
7 mm
SSD-Leistung:
7.1 PB
Interner Datendurchsatz:
550 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
MTBF:
2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Energieverbrauch:
3.2 Watt (aktiv) , 1.3 Watt (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
3.13 g @ 5-800 Hz
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, intel ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", intel, 4620, sata, ssdsc2kg960gz01, d3s4620, s4620, 6gb/s, 2.5", 6gbs, series, solidstate, drive, verschlüsselt, intern, 256bitaes, verschlsselt, solid, state, solidigm, 960gb, 2.5in, greitis, dwpd, 0675901848749, 25in, 550mbit/s
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 4,45*
ab € 232,98*
€ 271,26*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,87*
€ 275,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 237,69*
€ 276,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 246,87*
€ 286,10*
4 Tage
39
€ 1,00*
ab € 251,51*
€ 290,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.