Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B550 PG Riptide - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock B550 PG Riptide AMD B550 Socket AM4 ATX
Asrock B550 PG Riptide AMD B550 Socket AM4 ATX
Asrock B550 PG Riptide AMD B550 Socket AM4 ATX
Asrock B550 PG Riptide AMD B550 Socket AM4 ATX
Asrock B550 PG Riptide AMD B550 Socket AM4 ATX
Asrock B550 PG Riptide AMD B550 Socket AM4 ATX
Asrock B550 PG Riptide AMD B550 Socket AM4 ATX
Asrock B550 PG Riptide AMD B550 Socket AM4 ATX
Asrock B550 PG Riptide AMD B550 Socket AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-7291385
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBGH0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483935190
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock B550 PG Riptide - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-MXBGH0-A0UAYZ
Modell  B550 PG Riptide
EAN/UPC  4710483935190

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock B550 PG Riptide - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  AMD B550
Prozessorsockel  1 x Socket AM4
Kompatible Prozessoren  Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  6 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2, 1 x Ultra M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 6 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 6 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Max. zugewiesene RAM-Größe  2 GB
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  2.5 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - ATX
Chipsatz  AMD B550
Prozessorsockel  Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4933 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD Memory Profile (AMP), unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt
  
Grafik  
Max. zugewiesene RAM-Größe  2 GB
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio, Premium Blu-ray-Audiounterstützung
  
LAN  
Netzwerkschnittstellen  2.5 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 Modus (Ryzen Series CPUs Matisse); PCIe 3.0 x16 Modus (Ryzen Series APUs))
1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)
1 x PCIe 3.0 x16 (1x-Modus)
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x Ultra M.2 - RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen  1 x PS/2-Tastatur/-maus
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x HDMI
1 x TOSLINK
2 x USB 2.0
6 x USB 3.2 Gen 1
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C Gen2
1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen  6 x USB 2.0 - Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x USB-C Gen2 - Stiftleiste
1 x Thunderbolt - Stiftleiste
Stromanschlüsse  ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  JumperFree, SMBIOS 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, AMD CrossFireX-Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX-Technologiesupport, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Live Update, 10 Phase Power Design, Premium Memory Alloy Choke, Matte Black PCB, Premium 60A Power Choke, 2oz Copper PCB, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2-Sockel, Grafikkartenhalter
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung  EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3, CEC Tier II
Breite  30.5 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Motherboard - ATX
Chipsatz:
AMD B550
Prozessorsockel:
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Max. zugewiesene RAM-Größe:
2 GB
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio, Premium Blu-ray-Audiounterstützung
Netzwerkschnittstellen:
2.5 Gigabit Ethernet
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3, CEC Tier II
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, b550, asrock, riptide, motherboard, socket, 90mxbgh0a0uayz, chipsatz, usbc, gen2, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, mxbgh0, a0uayz, onboard, grafik, kanal, retail, hdmi, ddr4, am4sockel, mainboard, sockel, phantom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 112,31*
€ 126,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,88*
€ 132,70*
€ 6,78*
ab € 117,94*
€ 132,72*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 124,61*
€ 139,03*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 131,73*
€ 146,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.