Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) (345-BBDJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 345-BBDJ Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
DELL 345-BBDJ Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-7300270
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BBDJ
EAN/GTIN:
     5397184579404
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Kunden-Kit - Solid-State-Disk - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3.5" Träger) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge C6520, C6525, R240, R340, R450, R550, R650, R6525, R740, R750, R7515, R7525
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  345-BBDJ
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Kunden-Kit - Solid-State-Disk - 960 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3.5" Träger)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Read-Intensive Endurance, Advanced Format 512e
Entwickelt für  PowerEdge C6420 (3.5"), C6520 (3.5"), C6525 (3.5"), R240 (3.5"), R340 (3.5"), R440 (3.5"), R450 (3.5"), R540 (3.5"), R550 (3.5"), R640 (3.5"), R650 (3.5"), R650xs (3.5"), R6525 (3.5"), R740 (3.5"), R740xd (3.5"), R740xd2 (3.5"), R7425 (3.5"), R750 (3.5"), R750xs (3.5"), R7515 (3.5"), R7525 (3.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  960 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Read-Intensive Endurance, Advanced Format 512e
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3.5" ) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3.5" Hybrid-Träger
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell EMC PowerEdge C6420 (3.5"), C6520 (3.5"), C6525 (3.5"), R240 (3.5"), R340 (3.5"), R440 (3.5"), R450 (3.5"), R540 (3.5"), R550 (3.5"), R640 (3.5"), R650 (3.5"), R650xs (3.5"), R6525 (3.5"), R740 (3.5"), R740xd (3.5"), R740xd2 (3.5"), R7425 (3.5"), R750 (3.5"), R750xs (3.5"), R7515 (3.5"), R7525 (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
960 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Read-Intensive Endurance, Advanced Format 512e
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Zubehör im Lieferumfang:
3.5" Hybrid-Träger
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell interne festplatte ssd, internes ssd, interne ssd 3.5 zoll, dell, 345bbdj, bbdj, 2.5", sata, träger, trger, gb/s, steigern, dieser, solidstatefestplatte, speicherkapazität, ihres, systems., verfügt, über, eine, sehr, hohe, kapazität, speicherung, großer, datenmengen., diese, festplatte, sorgt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 390,44*
€ 454,77*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 428,04*
€ 494,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 425,88*
€ 494,16*
€ 6,90*
ab € 450,71*
€ 518,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,15*
€ 588,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,20*
€ 583,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,31*
€ 559,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,62*
€ 548,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.