Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7332743 Herst.-Nr.: GA02278-EU EAN/GTIN: 0193575008455 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Google - Netzteil - outdoor - Europa - snow - für Nest Cam | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Google | Hersteller Art. Nr. | GA02278-EU | Modell | | EAN/UPC | 0193575008455 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Google - Netzteil - outdoor | Produktbeschreibung | Google - Netzteil - Outdoor | Gerätetyp | Netzteil - extern | Lokalisierung | Europa | Ausgabeanschlussstellen | 1 x magnetisch | Zubehör im Lieferumfang | Kabelklammern, Schrauben, Anker | Farbe | Snow | Entwickelt für | Nest Cam | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | Farbe | Snow | Lokalisierung | Europa | | | Stromversorgungsgerät | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x magnetisch | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Kabelklammern, Schrauben, Anker | Enthaltene Kabel | Stromkabel 10 m | Besonderheiten | Wetterfest | Kennzeichnung | IP65 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Google Nest Cam | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Farbe: | Snow | Lokalisierung: | Europa | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: | 1 x magnetisch | Zubehör im Lieferumfang: | Kabelklammern, Schrauben, Anker | Enthaltene Kabel: | Stromkabel 10 m | Besonderheiten: | Wetterfest | Kennzeichnung: | IP65 | Entwickelt für: | Google Nest Cam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,20* | € 67,70* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 61,11* | € 80,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|