Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Torrent RGB - Tower - Erweitertes ATX - Seitenteil mit Fenster - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio (FD-C-TOR1A-04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7339119
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-TOR1A-04
EAN/GTIN:
     7340172702313
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Übersicht

Kurzinfo  Fractal Design Torrent RGB - Tower - Erweitertes ATX - Seitenteil mit Fenster - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Fractal Design
Hersteller Art. Nr.  FD-C-TOR1A-04
Modell  Torrent RGB
EAN/UPC  7340172702313

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fractal Design Torrent RGB - Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Tower
Seitenplatte mit Fenster  Ja
Farbe  Schwarz
E/A-Anschlüsse  1 x USB 3.1 Gen 1
2 x USB 3.0
Audio Line-in
Audio Line-out
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB, ITX
Systemgehäuse-Merkmale  Frontstaubfilter, Staubfilter unten, unterstützt bis zu 420 mm Heizkörper im vorderen Paneel, PSU-Ummantelung, werkzeuglose Seitenteile (Push-to-Lock), unterstützt bis 420-mm-Lüfter in Unterteil, Seitenteile aus leicht getöntem Hartglas
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung (ATX)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24.2 cm x 54.4 cm x 53 cm
Gewicht  11.1 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Tower
Seitenplatte mit Fenster  Ja
Max. Mainboard-Größe  Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards  ATX, microATX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB, ITX
Anzahl interner Einbauschächte  6
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Vorderseite: 180 mm Lüfter x 2 / RGB-Lüfter, 3 x 120/140 mm Lüfter unterstützt
Unten: 140 mm Lüfter x 3 / RGB fan, 3 x 120/140 mm fan supported or 2 x 180 mm
Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers  188 mm
Maximale Länge Videokarte  461 mm
Maximallänge der Stromversorgung  230 mm
Systemgehäuse-Merkmale  Frontstaubfilter, Staubfilter unten, unterstützt bis zu 420 mm Heizkörper im vorderen Paneel, PSU-Ummantelung, werkzeuglose Seitenteile (Push-to-Lock), unterstützt bis 420-mm-Lüfter in Unterteil, Seitenteile aus leicht getöntem Hartglas
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze  7
Schnittstellen  1 x USB 3.1 Gen 1 - USB-C
2 x USB 3.0
Audio Line-in - Mini-Klinkenstecker
Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Zubehörset, Lüfter-Hub, GPU-Anti-Sag-Halterung, Halterung für Frontlüfter (120/140 mm)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung  ATX
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  24.2 cm
Tiefe  54.4 cm
Höhe  53 cm
Gewicht  11.1 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  34.3 cm
Transporttiefe  64 cm
Transporthöhe  67.4 cm
Transportgewicht  13.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,7 kg
Formfaktor:
Tower
Seitenplatte mit Fenster:
Ja
Max. Mainboard-Größe:
Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards:
ATX, microATX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB, ITX
Anzahl interner Einbauschächte:
6
Farbe:
Schwarz
Max. Höhe des CPU-Kühlers:
188 mm
Maximale Länge Videokarte:
461 mm
Maximallänge der Stromversorgung:
230 mm
Erweiterungssteckplätze:
7
Stromversorgungsgerät:
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung:
ATX
Breite:
24.2 cm
Tiefe:
54.4 cm
Höhe:
53 cm
Transportbreite:
34.3 cm
Transporttiefe:
64 cm
Transporthöhe:
67.4 cm
Transportgewicht:
13.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, fractal, design, torrent, schwarz, tower, fdctor1a04, tor1a, erweitertes, seitenteil, fenster, keine, spannungsversorgung, usb/audio, usbaudio, audio, black, light, tint, midi, pcgehäuse, rgbbeuchtung, glasfenster, bigtower, gehäuse, miditower, window
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Stück
€ 6,90*
ab € 172,86*
€ 202,23*
4 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 173,93*
€ 203,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 178,84*
€ 206,10*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 183,14*
€ 211,11*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 202,29*
€ 226,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.