Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Uni-C Deluxe USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber (00182499)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Uni-C Deluxe USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Hama Uni-C Deluxe USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-7340159
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182499
EAN/GTIN:
     4047443473646
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Produkttext

beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-C-3.1-Gen.-1-Technologie - mit Drehmechanismus - Highspeed-Flash-Laufwerk mit USB-C-3.1-Gen-1-Anschluss - geeignet für Computer, Smartphones und Tablets mit einem USB-C-Anschluss - mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kapazität  64 GB
Geräteschnittstelle  USB Typ-C
USB-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme  Windows 10/8/7 MacOS 9.x
  
Design  
Formfaktor  Drehring
Produktfarbe  Silber
Gehäusematerial  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  19,6 mm
Tiefe  9,45 mm
Höhe  68 mm

Weitere Informationen:
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10/8/7
Formfaktor:
Drehring
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Breite:
19,6 mm
Tiefe:
9,45 mm
Höhe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 64gb hama, flash stick, speicher-stick 64gb, 00182499, hama, usbstick, unic, silber, deluxe, stick, usbc, 64gb, 70mb/s, typc, 70mbs, 70mb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.