Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 300GB 6G SATA VE 2.5" SC (739888-S21)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 300GB 6G SATA VE 2.5" SC (739888-S21)
Artikel-Nr.:
     2753I-7342681
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     739888-S21
EAN/GTIN:
     5704174552819
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hewlett Packard Enterprise 300GB 6G SATA VE 2.5" SC (739888-S21)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hpe 2,5" sata hdd 300gb, festplatte sata, festplatte sata 2,5", enterprise, 739888, 739888s21, hewlett, packard, 300gb, sata, 2.5in, 25in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 169,03*
€ 207,26*
3 Tage
62
€ 7,50*
ab € 168,28*
€ 207,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.