Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz (80-3833LWBDE-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY G80-3000N RGB TKL Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7345486
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-3833LWBDE-2
EAN/GTIN:
     4025112095566
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur

Produkttext

Das Original, nur kleiner: Die CHERRY G80-3000N TKL ist eine klassische, kabelgebundene Tastatur im reduzierten Tastenlayout für mehr Platz auf dem Schreibtisch. Ein moderner Klassiker, der alle zeitgemäßen Ansprüche auch als Ten-Key-Less-Version erfüllt. Die erste Version der G80-3000 erschien bereits in den 1980er Jahren und wird noch bis heute produziert. Die neue G80-3000N TKL baut auf dieser Legende auf. Die klassischen Tastenkappen haben immer noch die gleiche Form und das gleiche Tippgefühl - warum ändern was bereits perfekt ist? Völlig neu dagegen ist das schlankere und stark verkleinerte Gehäuse, die RGB Beleuchtung und modernste Elektronik.

Hauptmerkmale

Tastatur  
Empfohlene Nutzung  Universal
Geräteschnittstelle  USB
Tastatur-Key Switch  Mechanischer Switch
Tastaturaufbau  QWERTZ
Tastaturlayout  Deutsch
Eingabegerät  Nein
Numerisches Keypad  Nein
Key Switch Technologie  Cherry MX Silent Red
Tastatur - Tastenanzahl  88
Überschlag  N-Key-Rollover
Zertifizierung  CE FCC KCC WHQL China RoHS BSMI
  
Design  
Hintergrundbeleuchtung  Ja
Produktfarbe  Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung  RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung  Multi
Oberflächenfärbung  Einfarbig
  
Merkmale  
Kabellänge  1,8 m
Anti-ghosting  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  USB
Energieverbrauch  500 mA
  
Maus  
Maus enthalten  Nein
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 7,Windows 8
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Keyboard Abmessungen (BxTxH)  335 x 130 x 38 mm
Tastaturgewicht  664 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  380 mm
Verpackungstiefe  185 mm
Verpackungshöhe  45 mm
Paketgewicht  903 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Key Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastaturlayout:
Deutsch
Eingabegerät:
Nein
Numerisches Keypad:
Nein
Key Switch Technologie:
Cherry MX Silent Red
Tastatur - Tastenanzahl:
88
Überschlag:
N-Key-Rollover
Zertifizierung:
CE
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Multi
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Kabellänge:
1,8 m
Anti-ghosting:
Ja
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
500 mA
Maus enthalten:
Nein
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
335 x 130 x 38 mm
Tastaturgewicht:
664 g
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
903 g
Weitere Suchbegriffe: beleuchtete Tastatur, Geräuschlose Tastatur, Lautlose Tastatur, Leise Tastatur, Silent Tastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, cherry corded keyboard, mechanische tastatur, cherry mechanische tastatur, cherry, 3833, g803000n, 3000, 3000n, g803833lwbde2, 3833lwbde, tastatur, schwarz, silent, 803833lwbde2, hintergrundbeleuchtung, kabelgebunden, corded, black, mxsilentred, rgb/16, millionen, farben, mechanische, tasten, delayout, keyboard, [de], mechanical, switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 48,34*
€ 60,83*
€ 5,95*
ab € 52,37*
€ 65,43*
€ 4,50*
ab € 59,34*
€ 74,03*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 62,05*
€ 76,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,45*
€ 77,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.