Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech N-8 Prozessor Kühler Silber (88885567)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-7346038
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885567
EAN/GTIN:
     4260455647328
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
Kühlkörper
Passivkühler
cpu lüfter sockel 4189

Hauptmerkmale

Leistungen  
Geeignet für  Prozessor
Typ  Kühler
Lüfterdurchmesser  Nein
Unterstützte Prozessorsteckplätze  LGA 4189
  
Design  
Produktfarbe  Silber
Material  Kupfer
Lamellenmaterial  Aluminium
Rack-Kapazität  2U
  
Leistung  
Thermal Design Power (TDP)  250 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  113 mm
Tiefe  78 mm
Höhe  64 mm
Gewicht  500 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Geeignet für:
Prozessor
Typ:
Kühler
Lüfterdurchmesser:
Nein
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 4189
Produktfarbe:
Silber
Material:
Kupfer
Lamellenmaterial:
Aluminium
Rack-Kapazität:
2U
Thermal Design Power (TDP):
250 W
Breite:
113 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: 88885567, 4189, intertech, dynatron, passiv, cpukühler, cpukhler, kühler, inter, tech, intel, socket, 0859300007642, khler, sockel, retail, cpucooler, fuer, prozessor, silber, passiv2he, cooler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 40,42*
€ 53,30*
€ 6,78*
ab € 41,00*
€ 54,00*
€ 4,50*
ab € 41,99*
€ 55,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,56*
€ 55,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,83*
€ 67,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.