Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP73691 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz (MSPP73691)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MSPP73691 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MSPP73691 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7348245
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP73691
EAN/GTIN:
     5711783344315
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Akku
Markenkompatibilität  LG
Produktfarbe  Schwarz
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  1540 mAh
Batteriespannung  3,7 V
Batteriekapazität (Wattstunden)  5,7 Wh
  
Sonstige Funktionen  
Kompatible Produkte  Optimus Black P970
Anzahl enthaltener Batterien  1 Stück(e)
  
Technische Details  
OEM-Code  BL-44JN

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Akku
Markenkompatibilität:
LG
Produktfarbe:
Schwarz
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
1540 mAh
Batteriespannung:
3,7 V
Batteriekapazität (Wattstunden):
5,7 Wh
Kompatible Produkte:
Optimus Black P970
Anzahl enthaltener Batterien:
1 Stück(e)
OEM-Code:
BL-44JN
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, coreparts, mspp73691, 73691, battery, mobile, handyersatzteil, akku, schwarz, handy, ersatzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 10,00*
ab € 6,21*
€ 9,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,00*
€ 26,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.