Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LTO9 18 TB/45 TB Ultrium HP LTO TAPE Kapazität: 45 TB LTO/Ultrium Kassette - ohne Etiketten (Q2079A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Q2079AL Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO
HPE Q2079AL Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO
Artikel-Nr.:
     2753I-7373946
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2079A
EAN/GTIN:
     0190017480527
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  HPE LTO9 18 TB/45 TB Ultrium HP LTO TAPE Kapazität: 45 TB LTO/Ultrium Kassette
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  Q2079A
Modell  HPE
EAN/UPC  0190017480527

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - LTO Ultrium 9 x 1 - 18 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 9
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Hellblau
Kapazität ohne Komprimierung  18 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  45 TB
Bandlänge  1035 m
Kassettenetikettierung  Beschriftungsetiketten
Besonderheiten  Barium Ferrite
Entwickelt für  P/N: R7E99A, R7F00A, R7F01A, R7F02A

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 9
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kassettenetikettierung  Beschriftungsetiketten
Farbe  Hellblau
Breite  11.3 cm
Tiefe  11.1 cm
Höhe  2.1 cm
Gewicht  280 g
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  18 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  45 TB
Bandlänge  1035 m
Archivierungsdauer  30 Jahre
Besonderheiten  Barium Ferrite
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  AES-256
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: R7E99A, R7F00A, R7F01A, R7F02A

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 9
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kassettenetikettierung:
Beschriftungsetiketten
Farbe:
Hellblau
Breite:
11.3 cm
Tiefe:
11.1 cm
Höhe:
2.1 cm
Kapazität ohne Komprimierung:
18 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
45 TB
Bandlänge:
1035 m
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Besonderheiten:
Barium Ferrite
Kennzeichnung:
AES-256
Entwickelt für:
P/N: R7E99A, R7F00A, R7F01A, R7F02A
Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, hpe lto-9 ultrium tape, beschriftungs etiketten, hp beschriftungsetikett, q2079a, 2079, ultrium, enterprise, lto9, 45tb, kassette, beschriftungsetiketten, packard, 18tb/45tb, data, cartridge, 4549821385867, 18tb45tb, 18tb, rwdatenkassette, hewelett, hewlett, hellblau, p/n:, r7e99a, r7f00a, r7f01a, r7f02a, tasma, tb/45
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 85,218*
€ 94,028*
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 75,48*
€ 94,23*
5
Frei Haus
ab € 87,172*
€ 96,092*
1
€ 6,78*
ab € 76,96*
€ 96,37*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 87,25*
€ 109,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.